画像準備中

【レンタル】ビーズ破砕装置

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72184406 品番 BM-1S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

キャップ付きマイクロチューブ1本架け仕様のビーズ破砕装置です。最高回転が4600rpmと高速で試料を破砕します。生体組織(植物・動物)の破砕に適しています。用途にあわせてガラス・ステンレス・アルミナ・ジルコニア製のボール・ビーズ等を使用できます。高速振盪により効率のよい破砕が可能

振盪速度(min-1[r.p.m])2000〜4600 使用可能チューブスクリューキャップ付きマイクロチューブ1.5/2mL タイマー最長60秒(1秒単位で設定) 電源コード(m)1.8(3Pアース付き) 質量(kg)5 電源AC100V 50/60Hz 表示形式デジタル アズワン品番1-2958-01-65 安全機構カバー連動ブレーキ・過電流ヒューズ サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする