画像準備中

【レンタル】ローターラック AR015-24

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72184641 品番 AR015-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
容量ローターラック:2mLマイクロチューブ×24本 最高回転数(min-1[r.p.m])15000 遠心加速度最大20380G 回転半径(mm)Rmax/81 Rmin/51※本ラックは3段重ねて使用できます。 アズワン品番64-8003-79-65 適合遠心分離機MDX-310 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする