アズワン
アズワンの 測定・測量機器レンタルサービス
アズワンの 環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)
アズワンの 温度・湿度調節器レンタル
【レンタル】湿度調整ユニット(除湿) STU-1
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
72184747
品番
STU-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
グローブボックスやインキュベーター等の湿度調節に使用可能です。
インキュベーターと併せて使用することで簡便な環境試験機としても使用可能です。
グローブボックス等に接続することで湿度を調整できます。
付属品
シリカゲル1kg、接続用チューブ1m×2本(内径Φ6mm、外径Φ8mm)
材質
本体/スチール、タンク/PE
質量(kg)
本体/1.5、タンク/1.2(シリカゲル含む)
サイズ
本体/200×200×100mm、タンク/150×180×65mm、センサー/60×30×18mm
電源
AC100V 50/60Hz
アズワン品番
4-2692-01-65
湿度測定範囲(%RH)
10〜80
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※
※加湿機能はありません。
※除湿効率、到達湿度は除湿対象により変動します。除湿データは図面・資料をご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。