画像準備中

【レンタル】低温恒温水槽

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72184781 品番 LTB-250α
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

きめ細やかな温調とステンレスコイルの耐久性が自慢です。高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用していますので、純水に対応します。(※純水を使用する場合は電気導電率10μs/cm以上(純度が低い)の液体を使用してください。)冷媒にオゾン層破壊係数0のR-404を採用で、環境にも配慮しています。外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。温度設定表示には、PV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。

冷却能力(W)340 槽内寸法(mm)239×299×200mm 槽容量(L)約12 付属品外部循環ノズル×2個・コンセントアダプター×1個・断熱ホース(内径Φ8mm×1m)×2本 電源AC100V 50/60Hz 材質水槽・冷却コイル/ステンレス(SUS304) 質量(kg)39 温度範囲(℃)-30〜+80 安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・フロート式空焚き防止・センサー異常・ヒーター断線・漏電/過電流ブレーカー・冷凍機オーバーロードリレー) 温度精度±0.1℃(表示精度:条件により範囲を超えることがあります) 温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω) 温度制御方式マイコン式PID制御 加熱ヒーター1kW 使用液純水・清水・エチレングリコール・エチルアルコール ポンプ循環ポンプ:最大流量7.5L/min・最大揚程5m 有効開口(mm)235×162×200 外寸法(mm)305×490×700mm 冷媒R-404A アズワン品番1-5468-52-65 循環方式外部循環:密閉系 温度設定キー入力方式(0.1℃)、PV・SVデジタル2段表示 運転電流(A)最大15A 入出力端子外部温度センサー入力端子(Pt100用)、温度計用アナログ出力計(1〜5V)、アラーム出力端子(DC12〜17V、20mA) タイマー機能1分〜48時間(1分単位) IN/OUTポート口径ノズル外径:Φ11mm(適応チューブ内径Φ8mm) サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする