画像準備中

【レンタル】データミニ 温度・温湿度モデル /通信アダプタ LR5091シリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72184966 品番 LR5091
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ロガー本体に使用すると、記録しながらパソコンへデータを転送できます。
付属のソフトにより、パソコン上で保存・グラフ化・データ加工・印刷が可能です。

付属品USBケーブル(1m)・LR5000用ユーティリティー 仕様通信アダプター サイズ83×19×61mm 質量(g)43 電源USBより供給 対応OSWindows 7/10 インターフェース赤外線通信・USB2.0 アズワン品番1-5840-47-65 サービス分類レンタル
注意
※機器及び人体に有害な物質を使用された場合には汚損として代替物件の購入費用相当額を請求いたします。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする