画像準備中

【レンタル】生物顕微鏡 CI-300T

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72185036 品番 CI-300T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

無限遠光学系LED照明装置内蔵
スタイリッシュで流れるような外観デザイン
高級Plan対物レンズ付属

付属品Cマウントアダプタ(0.5×) 本体寸法(mm)W198×D412×H385 本体質量(kg)5.7 総合倍率(最低・最高)40倍・1000倍 照明LED調光式 接眼レンズWF10×(視野数20)、WF15×(視野数15) 対物レンズ(Plan)4×/10×/40×/100× 鏡筒形式三眼/30°傾斜 アズワン品番65-8099-69-65 合焦ハンドル一軸式粗微動 ステージ寸法(mm)142.5×133 コンデンサの種類アッベ式(N.A1.25) サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学式測定機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする