画像準備中

【レンタル】ズーム双眼実体顕微鏡(LED照明付き)三眼 SZ-8003

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72185045 品番 SZ-8003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

LED照明が上下に付いています。
鏡筒は取り外しが可能です。
鏡筒移動距離が長く(105mm)、幅広いズーム比(1:6.7)を得ることができます。

仕様三眼 質量(kg)6.5 電源照明電源:AC100〜240V 50/60Hz 本体寸法(mm)250×300×550 総合倍率6.7〜45× 電源コード(m)1.3(3Pプラグ) 調整範囲(mm)眼幅54〜75 照明LED 接眼レンズ10倍(WF10×) ズーム1:6.7 鏡筒形式傾斜角45° 作業距離(mm)105 アズワン品番1-1926-02-65 ステージ寸法(mm)PMMA(アクリル)製、Φ95 実視野(Φmm)22 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学式測定機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする