画像準備中

【レンタル】超音波ピペット洗浄器 AW-31

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72185070 品番 AW-31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

サイフォン式原理による超音波と洗剤による強力洗浄。
洗浄効率を高める還流機構付きですから、ピペット管内の汚れた洗浄液が、底部ノズルからの噴流により強制排出され、常に洗浄液の効力を発揮でき、ピペットの内部までくまなく洗浄されます。
槽内のバスケットは常に一定回転しており、超音波と噴流がまんべんなく当たり、洗いムラのない均一な洗浄ができます。
噴流機構、超音波発振装置、回転機構、サイフォンなどを効率よくまとめた、合理的でコンパクトな設計です。
給水コックの操作で洗浄からすすぎを1つの槽内で行えます。
水溶性アルカリ洗剤で洗浄できますので安全です。

外形寸法(mm)幅390×奥行400×高さ844mm 電源AC100V 架数メスピペット(最大500mmまで可能)、1mLの場合、264本/5mLの場合、216本/10mLの場合、136本 規格コード291704 高周波発生装置高周波出力55W28kHz、振動板ステンレス鋼SUS430、振動子丸形フェライト アズワン品番61-9663-25-65 ラック寸法(mm)(バスケット)内径Φ138×深さ540mm(外径Φ146×高さ570mm) サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする