電源AC100V 50/60Hz
本体寸法(mm)138×159×94
センサーK熱電対(センサーの耐熱温度は400℃まで。付替え可能)
電源コード(m)約2
設定温度(℃)0〜500
最小表示単位0.1℃
温度表示精度±0.3%FS±1digitまたは±3℃のどちらか大きい方
出力端子3Pコンセント・M4ビス端子
アズワン品番1-6125-11-65
ねじサイズ(端子台)M4
警報の表示設定温度より昇温した場合、PV表示部が点滅及び内部リレーOFF(リセットは本体電源スイッチの再投入により復帰)
接続容量(A)MAX15(抵抗負荷時)
サービス分類レンタル