画像準備中

【レンタル】自動ガスボンベ切替装置 GC-ST

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)8(延長) 注文コード72185097 品番GC-ST
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

CO2インキュベーターのガス欠対策に!
1つのインキュベーターに2つのガスボンベ(レギュレーター)を接続するための装置です。
片方のガスボンベが切れた際に、自動的にバックアップ側のボンベから供給を行います。
バックアップ用のボンベに切り替わった際には、切り替えを知らせるインジケーターが作動します。

付属品ポリウレタンチューブ(2m)×1本 使用圧力0.08MPa以下※2つの経路の圧力差がこれ以下の場合は作動しません。 作動圧力(MPa[kgf/cm2])0.005 接続口外径Φ6mm硬質チューブまたはRc1/8メネジ サイズ(mm)65×175×255 アズワン品番3-812-01-65 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする