質量(g)117
電源リチウムイオン電池
定格(入力・出力)AC100V 50/60Hz・DC5V/1A
対応機種iPad Air 2, iPad Mini 3以降の機種、iPhone 6以降の機種、Android 6以降の機種
機能静止画撮影、動画撮影、拡大、照度調整、グリッド線表示
光源LED×8個
モード切替偏光・非偏光切り替え可能
拡大/縮小液晶サイズ 6.1インチ/約10〜40倍、液晶サイズ 9.7インチ/約14〜56倍※拡大サイズは接続するスマートフォンやタブレットの液晶サイズにより変わります
サイズ(mm)約130×36×40
アズワン品番7-9419-01-65
USBポート数1ポート
サービス分類レンタル