画像準備中

【レンタル】小型超低温槽(-80〜-60℃、180L) VT-208HC

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72185237 品番 VT-208HC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

設置場所を取らない省スペース型です。
冷却温度は-80℃まで可能です。
環境負荷の小さいノンフロン冷媒です。
設定温度から15℃温度上昇するとブザーが鳴ります。

質量(kg)約64 電源AC100V 50/60Hz 15A 内寸法(mm)755×435×650 消費電力330/340W 内容積(L)約191 仕上内・外装:鋼板アクリル樹脂焼付塗装 外寸法(mm)925×(605+88)×845 警報出力無電圧接点出力2P端子 冷媒HC混合冷媒(ノンフロン) アズワン品番1-5714-22-65 断熱材硬質発泡PU(ポリウレタン) 凝縮器スーパーウォールコンデンサー+ワイヤーチューブ 冷却器パイプオンシート 冷却能力-80〜-60℃ アラーム温度警報:デジタル表示+通電状態でブザー報知(AC電源)、停電時に警報ランプ点灯+ブザー報知 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。

※レンタル専用付属品:アルミトレーTN208(1本)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※上記商品はチャーター便(担当者1名)にて配達・回収いたします。 施設に段差がなく、スロープ・エレベーターがある場合に限り、業者の方にお任せすることが可能です。 上記に当てはまらない場合は、お客様の方でお手伝いいただく必要がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする