画像準備中

【レンタル】超音波カッター SUW-30シリーズ(汎用モデル) SUW-30CD

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72185438 品番 SUW-30CD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

手元スイッチを押すことで操作ができます。
調整可能な出力可変機能付きですので、素材に合わせて出力を変えることが可能です。
薄いフィルムや厚手の合繊も切り口を滑らかに美しく仕上げます。
手元スイッチで操作が容易。
★どんな体勢でもカッティングが可能です。
★自動車内装材からプラダンまで幅広い分野に適応します。
★ハンドピースのみの購入も可能です。

仕様チタンホーン(刃長12mm) 質量(kg)本体/約1.6、ハンドピース/約0.3 サイズ本体/180×175×79mm、ハンドピース/Φ34×216mm、カッター/12×4.1×0.4mm コード長さ(m)1.4 入力AC100V 50/60Hz 0.7A 最大出力35W(連続可変) 回転数最大6200min-1 発振周波数40kHz アズワン品番6-8000-01-65 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする