画像準備中

【レンタル】プログラム送風定温恒温器(強制対流方式) 150L DKN602

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72185447 品番 DKN602
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
付属品棚板×2枚・棚受×4本 質量(kg)約65 電源AC100V 50/60Hz 14A(20A) 機能プログラム仕様(30ステップ×1・15ステップ×2・10ステップ×3)・パターンリピート×6・クイックオートストップ・オートスタート・オートストップ・キャリブレーションオフセット・停電補償 規格コード212872 外寸法(mm)710×651×870 温度設定範囲(℃)室温+10〜250℃ アズワン品番1-9294-03-65 庫内寸法(mm)600×500×500 対流方式強制送風循環 タイマー1分〜99時間59分・100時間〜999時間50分(タイマーウェイト機能付き) 庫内容量(L)150 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。

※架台は含みません。
※可燃性物質を庫内に入れないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※上記商品はチャーター便(担当者1名)にて配達・回収いたします。 施設に段差がなく、スロープ・エレベーターがある場合に限り、業者の方にお任せすることが可能です。 上記に当てはまらない場合は、お客様の方でお手伝いいただく必要がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする