画像準備中

【レンタル】セラミックホットスターラー デジタルタイプ CHPS-170DF

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72185465 品番 CHPS-170DF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。

材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト耐熱塗装 寸法(mm)加熱板:155×159 質量(kg)約3.0 電源AC100V 50/60Hz 最高温度(℃)550 本体寸法(mm)194×292×104 プレート寸法(mm)175×178 モーターDCブラシモーター センサーK熱電対 安全装置過電流ヒューズ・高温警告表示機能 電源コード(m)約1.5 温度制御方式PID制御 回転数100〜1200rpm ヒーター容量(W)900 アズワン品番2-8081-41-65 調節方式温度・回転数:デジタル設定(10℃/10rpm単位) サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
理化学機器レンタルサービス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする