画像準備中

【レンタル】恒温油槽

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72185596 品番 T-201P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

高性能・コンパクト設計の恒温油槽です。デジタル式温度調節器のPID制御により高精度の温度コントロールを実現しています。従来の漏電ブレーカー、槽内温度過昇防止警報のほかに媒体液の蒸発等による液面の低下を検知するフロートスイッチを設置しさらに安全性に配慮しました。▼最高温度+200℃まで約100分で到達します。外部循環機能▼循環ポンプを装備し槽内での試験等だけでなく200℃までの高温の液体を外部循環し外部装置等の加熱・恒温維持等にもお使いいただけます。

温度範囲(℃)室温+10〜+200 温度安定度±0.1℃以内 撹拌機撹拌兼用型循環ポンプによる 付属品ステンレス製棚板×1組 オプションステンレス製フタ 材質内槽/ステンレス製(SUS304)、外装/鋼板焼付塗装仕上 質量(kg)約16 容量16L 外形寸法(mm)W500×D385×H410mm 電源AC100V 13A 50/60Hz、電源コード2m 槽内寸法(mm)W300×D310×H200mm 安全装置漏電ブレーカー、槽内温度過昇防止 液面低下警報 ヒーターシースワイヤー式 1.2kW ポンプ循環ポンプ(撹拌兼用):60Wモーター、最大揚程2m、最大流量2.8L/分、最大吐出圧力0.02Mpa(100mm2/s オイル常温) 温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式 アズワン品番64-5197-04-65 有効槽内寸法(mm)W300×D220×H200 IN/OUTポート口径循環IN-OUT:外径Φ12ホース口(Rp3/8) サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする