画像準備中

【レンタル】ハンドヘルドパーティクルカウンタ 本体 タッチパネル式 校正証明書付 KC-52 レンタル

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72185849 品番 KC-52
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

筐体を流線型にしたことで、試料空気の流れを妨げずに確実な測定結果を得ることが可能になりました。
見やすい大きなディスプレイを採用したエルゴノミクスデザイン。
計測する人に使いやすさを提供します。
粒径区分:0.3、0.5、1.0、2.0、5.0μm
パスワードの設定により、管理者と使用者とで操作内容を区別
表示言語は日本語、英語を選択可能
USB端子およびSDカードスロットを搭載
多点モニタリングシステムに対応

付属品ACアダプタ(電源コード含む)、USBケーブル(A-mini B)、専用スタンド、ハンドストラップ、ゼロカウントフィルタ、シリコンチューブ、キャリングケース、等速吸引プローブ 仕様換算体積:1L、28.3L、1000L、換算無し 質量(g)約780 電源ACアダプタ(入力電圧AC100〜240V、50/60Hz)、リチウムイオン電池(内蔵型、動作時間:約3.5時間、充電時間:約4時間) 測定時間手動、任意時間(1秒〜2時間)283mL(6秒)、測定体積:1L(21秒)、2.83L(1分)、10L(3分32秒)、28.3L(10分) 測定回数連続最大99回 定格流量(L/min)2.83 表示部3.5インチカラー液晶パネル 機能パスワード:管理者のみ測定条件の変更可能 光源半導体レーザ(波長780nm、定格出力35mW) 大きさ304(H)×87(W)×55(D)mm データ出力SDカードへコピー/コンピュータとUSB接続してコピー(リムーバブルディスクとして認識) 使用温湿度範囲10℃〜40℃、85%RH以下(ただし結露のないこと) 粒径(μm)5段階(0.3、0.5、1.0、2.0、5.0 μm以上) 測定条件最大3パターンを保存 測定値累積値、差分値 測定間隔最大24時間(測定周期として設定) 操作方法タッチパネル、ボタン 外部端子USB mini B(コンピュータおよびプリンタとの接続用)データリンク端子(多点モニタリングシステム※2 に使用) レーザークラスクラス1 IEC60825-1 言語表示日本語、英語 アズワン品番67-4594-97-75 受光素子フォトダイオード 個数濃度(個/L)最大粒子個数濃度:140000000個/m3(計数損失10%以内) 保存データ種類タブ区切り(TSV)形式のテキストファイル 光学方式側方散乱方式 アラーム粒子数の上限監視(設定値を超過した場合にブザーを鳴らす)、または粒子数の変動測定(粒子数の増減に応じてビープ音の間隔が変動) 測定値の保存約5000回(回数は測定データの容量に依存、ローテーティング方式) サービス分類レンタル
注意
※機器及び人体に有害な物質を使用された場合には汚損として代替物件の購入費用相当額を請求いたします。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする