画像準備中

【レンタル】小型熱プレス機

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72185919 品番 H300-05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。

加重(t)0〜5 寸法(mm)熱板:200×150 質量(kg)約55 ストローク(mm)熱板ストローク:0〜90 加熱温度(℃)室温+20〜300 電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き) 用途樹脂・各種粉体の圧縮成型テスト・サンプルの作製に。 電源AC100V 50/60Hz 温度調節PID方式 ヒーター容量(W)660/熱板×2枚 サイズ(mm)測定波長:8 〜 14 μm(長波)、作動温度:-10 ℃ 〜 +50 ℃、保管温度:-40 ℃ 〜 +70 ℃、相対湿度:95%、結露なし、中央点の温度:あり、スポット温度:ホット・スポットおよびコールド・スポット・マーカー、安全性:EN 61010-1:CAT なし、汚染度 2、EN 60825-1:クラス 2、EN 60529、EN 62133(リチウム電池)、電磁両立性:EN301 489-1 V2.1.1 EN301489-17 V3.1.1、US FCC:CFR, Part 15C、耐震/耐衝撃:2G(IEC 68-2-6)、25G(IEC 68-2-29)、落下試験:1 m、寸法(高さ×幅×長さ):8.9 cm×12.7 cm×2.5 cm、重量(バッテリー含む):0.233 kg、保護等級:IP54、対応言語:チェコ語、オランダ語、英語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、簡体字中国語、スペイン語、スウェーデン語、繁体字中国語、トルコ語 アズワン品番2-7903-12-65 圧力計遺留針付き・アナログ表示 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※上記商品はチャーター便(担当者1名)にて配達・回収いたします。 施設に段差がなく、スロープ・エレベーターがある場合に限り、業者の方にお任せすることが可能です。 上記に当てはまらない場合は、お客様の方でお手伝いいただく必要がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする