付属品USBケーブル(type A-typeC)、専用ケース / ストラップ、品質/メーカー保証書(英語ver.)、温度試験報告書/結果(英語ver.)
色カラーパレット:7色
サイズ142×76×19 mm
質量(g)210
電源5V充電式リチウムイオン電池(内蔵)
精度±2%または±2℃どちらか大きい方
接続三脚接続:可能(1/4-20UNC)
分解能0.05 ℃
連続使用時間6
インターフェースUSB Type-C
測定波長8 〜 14μm
ズーム可能(3段階/×1, ×2, ×4)
解像度256×192
測定温度範囲-20 〜 + 550 ℃
最小表示単位0.1 ℃
視野角56゜× 42゜
防塵防水性能IP54
内部メモリー16GB
保存形式JPG (音声注釈機能あり)
充電時間(時間)(目安)3
モード画像表示モード:4種類(赤外線, 合成, 小窓表示, 可視)
アズワン品番4-5456-01-65
スクリーン1920×1,080/カラータッチパネル
PC接続可能(画像データのエクスポート)
可動範囲(°)レンズモジュール:0, 30, 60, 90
サービス分類レンタル