画像準備中

かん太PRO 重量用スクエア型水平調整金具

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード72186147 品番KSC-1C-S2000B
販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

キャップタイプのジョイントに水平調整の脚パーツを取り付けた金具。傾斜地面にも対応可能。ベースプレートの計4ヶ所の穴をアンカーボルトで固定可能。

材質ダクタイル鋳鉄(FCD450-10)/SS400 寸法(mm)135×140×140 使用工具六角レンチ4mm 耐荷重(kg)2000 適合サイズ(mm)直径48.6(単管パイプ) 表面処理溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ 材質(ベース)SS400 質量(g/個)1652 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ビスM8-8六角ビス 表面処理(ベース)電気亜鉛メッキ
関連資料:(1.51MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする