ジョイント工業
ジョイント工業の 仮設機材
ジョイント工業の 単管ジョイント
かん太PRO 中間コーナーK継ぎ金具
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(36個)
注文コード
72186199
品番
KJ-3K
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
1ヶ所貫通・2ヶ所止めで3本の単管パイプをジョイント。構造物の強度を確保する上で重要な役割を果たす中段コーナー金具。
材質
ダクタイル鋳鉄(FCD450-10)
寸法(mm)
90×90×60
使用工具
六角レンチ4mm
適合サイズ(mm)
直径48.6(単管パイプ)
表面処理
溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ
質量(g/個)
746
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ビス
M8-8六角ビス
関連資料:
(1.43MB)