ジョイント工業
ジョイント工業の 仮設機材
ジョイント工業の 単管ジョイント
かん太PRO クロス継ぎ金具
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(36個)
注文コード
72186208
品番
KJ-3X
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
1ヶ所貫通・2ヶ所止めで3本の単管パイプをクロスジョイント。フレームや構造体のつなぎなど様々な用途に使用可能。
材質
ダクタイル鋳鉄(FCD450-10)
寸法(mm)
60×120×60
使用工具
六角レンチ4mm
適合サイズ(mm)
直径48.6(単管パイプ)
表面処理
溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ
質量(g/個)
752
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ビス
M8-8六角ビス
関連資料:
(0.93MB)