KW-1W かん太PRO ダブル羽根付き金具 ジョイント工業 72186260 KW-1W かん太PRO ダブル羽根付き金具 ジョイント工業 72186260 KW-1W かん太PRO ダブル羽根付き金具 ジョイント工業 72186260

かん太PRO ダブル羽根付き金具

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(36個) 注文コード72186260 品番KW-1W
販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

両方に羽根がついた中間金具。筋交いやフレームつなぎなどに使用します。

材質ダクタイル鋳鉄(FCD450-10) 寸法(mm)146×40×60 使用工具六角レンチ4mm 適合サイズ(mm)直径48.6(単管パイプ) 表面処理溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ 質量(g/個)377 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ビスM8-8六角ビス
関連資料:(0.32MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする