画像準備中

かん太PRO シングル羽根付き板留め金具

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(36個) 注文コード72186278 品番KW-1SB
販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

片方に羽根がついたフラット金具。壁面に固定する際や天板などを固定する際に使用します。

材質ダクタイル鋳鉄(FCD450-10) 寸法(mm)100×40×60 使用工具六角レンチ4mm 適合サイズ(mm)直径48.6(単管パイプ) 表面処理溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ 質量(g/個)463 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ビスM8-8六角ビス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする