画像準備中

かん太PRO シングル羽根付きベース金具

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(36個) 注文コード72186287 品番KB-1S
販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

1ヶ所止めで1本の単管パイプをベースマウント。壁面などに固定する際に使用可能。

材質ダクタイル鋳鉄(FCD450-10) 寸法(mm)40×95×60 使用工具六角レンチ4mm 適合サイズ(mm)直径48.6(単管パイプ) 表面処理溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ 質量(g/個)308 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ビスM8-8六角ビス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする