ぐんぐん伸びる根

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1kg) 注文コード72186366 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

ビール酵母細胞壁に含まれるβグルカンの作用で植物の力を活性化します。リン酸(P)5、加里(K)4を含み、発根・生育・分げつを促進し、吸肥力や光合成を向上。可食部の肥大による収量増加も期待できます。

用途ビール酵母細胞壁に含まれるβグルカン(多糖類)の作用により、植物が本来持っている力が活性化されます。リン酸(P)5、加里(K)4を保証成分とする液状複合肥料で、発根促進、生育促進、分げつ促進、吸肥力・養分吸収の向上、光合成促進、可食部の肥大(収量増加)などが期待できます。 容量(kg)1
注意
※・よく振ってからご使用ください。
※・土壌潅注ないしは葉面散布でご使用ください。
※・土壌潅注の場合、200ml/10aを目安にご使用ください。
※・葉面散布の場合、1,000倍に希釈してご使用ください。
※・土壌水分が十分であることをご確認ください。水分が不十分な時は、本剤ご使用前日に灌水されることをお奨めします。
※・アルカリ性の農薬、石灰硫黄合剤、ホルモン剤、酸素供給剤(過酸化水素水等)との混合はおやめください。
※・希釈した液は、その日のうちに使い切ってください。
※・果実類については、生理落下前の散布はおやめください。
※・飲料用ではありませんので、誤飲のないようにご注意ください。子供の手の届かない場所に保管してください。
※・目に入らないようにご注意ください。目に入った場合は、すぐに水で十分に洗い流してください。
※・開封後はキャップを閉じて、直射日光を避けて、冷暗所に保管して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする