消音機能付き 熊よけ鈴

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72186978 品番 330104
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

消音機能付き: 必要に応じて鈴の音を消すことができる消音機能を搭載しているため、静かにしたい場面でも便利です
簡単取付: カラビナ付きで、リュックやベルトループに簡単に取り付けられ、持ち運びに便利です
ホイッスル付属: 緊急時に使用できる真鍮製ホイッスルがキーチェーンで付属しており、万が一の際に役立ちます
サイズと素材: 寸法35×24×145mm、重量55g、鉄・PU・銅製のブラウンカラーで、耐久性に優れたコンパクト設計です

用途熊よけ鈴: 鈴の音で熊などの野生動物に人の存在を知らせ、遭遇を未然に防ぐための安全アイテムです 材質鉄・PU・銅製 形状円筒形 幅(mm)40 ブラウン 高さ(mm)145 質量(g)55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする