※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テラオカ(ANEX)
テラオカ(ANEX)の 収納・設備・保管・運搬用品
テラオカ(ANEX)の ステンレス製ワゴン
テラオカ(ANEX)の 標準型
スクエアワゴン
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
72187005
品番
ASW45
参考基準価格(税別)
¥145,700
販売価格(税込)
¥159,478
販売価格(税別)
¥
144,980
バスケットに入れる
フレームを押すと軽く動作するキャスターを採用。
各棚板にはこぼれ止めが取り付けてあります。(取り外し可)
材質
SUS304
寸法(mm)
570×450×780
キャスター(mm)
Φ50 (ウレタンキャスター / ストッパーなし)
耐荷重(kg)
【1枚】20【1台】60(均等分散荷重)
取付穴ピッチ(mm)
50
注意
※車上渡し。搬入・据付は行っておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません