※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スクエアワゴン

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72187030 品番 ASW75
参考基準価格(税別)¥151,800 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

フレームを押すと軽く動作するキャスターを採用。
各棚板にはこぼれ止めが取り付けてあります。(取り外し可)

材質SUS304 寸法(mm)750×750×780 キャスター(mm)Φ50 (ウレタンキャスター / ストッパーなし) 耐荷重(kg)【1枚】20【1台】60(均等分散荷重) 取付穴ピッチ(mm)50
注意
※車上渡し。搬入・据付は行っておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする