用途オフィス、待合室、他
色ライトグレー
電源(V)入力:AC100 50/60Hz、出力:DC24(専用AC電源アダプター使用)
消費電力(W)約3.2(マニュアルモード1)〜約27(Turboモード)
センサーホコリ/ニオイ/明暗
電源コード(m)ACアダプター:約2.1、AC電源コード:約1.0
フィルター集じんフィルター(交換目安:約1.5年間)/脱臭フィルター(交換目安:約1.5年間)/ プレフィルター(フィルターケースカバーに付属)
騒音値(dB)約22(マニュアルモード1)〜約63(Turboモード)
機能Autoモード:3段階(Normal /Active/Silent)
適合床面積36畳(約60m2)
保証期間ご購入日より1年間
運転モード手動:3段階(1/2/3)+Turbo
首振り手動:上下(約240°)