付属品排熱ダクト×1、ドレンホース×1、冷風ダクト×1、冷風ダクト用エルボ×1
仕様PL保険:加入
材質スチール・樹脂
消費電力(W)50Hz:強1045/弱1030、60Hz:強1340/弱1305
スイッチロータリー式(切・弱冷・強冷)
タンク容量(L)4
定格電流(A)50Hz:強3.4/弱3.4、60Hz:強4.0/弱4.0
本体質量(kg)40
冷房能力(50/60Hz)(kW)強2.7/強3.0
騒音値(dB)50Hz:強65/弱60、60Hz:強66/弱60
保証期間1年
使用環境温度(℃)25〜45
冷媒HFC R32(封入量290g)
圧縮機全閉型ロータリー(定格出力:0.76kW/0.91kW)
色(本体)ホワイト・306C
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)40×43×84.5
電源(三相/V)200(50/60Hz)