画像準備中

ドレンレススポットクーラー(三相200V・首振付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72187468 品番SPC-28DS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥128,678
販売価格(税別)
116,980

ノンドレン構造により、ドレン水を蒸発させることで、面倒な排水作業が不要となり、より使いやすくなりました。
チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用しております。
運転モードは弱冷、強冷の2パターンから選べます。
排熱ダクトは丈夫なハードタイプです。角度を調整し、屋外や天井に熱風を排出できます。
キャスターは3インチ(75mm)で楽々移動できます。
三相200Vで電気代が節約できます。
環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用しております。
首振り装置付で広範囲への送風が可能です。

付属品排熱ダクト×1、ドレンホース×1、冷風ダクト×1、冷風ダクト用エルボ×1 仕様PL保険:加入 材質スチール・樹脂 消費電力(W)50Hz:強1045/弱1030、60Hz:強1340/弱1305 スイッチロータリー式(切・弱冷・強冷) タンク容量(L)4 定格電流(A)50Hz:強3.4/弱3.4、60Hz:強4.0/弱4.0 本体質量(kg)40.5 冷房能力(50/60Hz)(kW)強2.7/強3.0 騒音値(dB)50Hz:強65/弱60、60Hz:強66/弱60 保証期間1年 使用環境温度(℃)25〜45 冷媒HFC R32(封入量290g) 圧縮機全閉型ロータリー(定格出力:0.76kW/0.91kW) 色(本体)ホワイト・306C 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)40×43×84.5 電源(三相/V)200(50/60Hz)
注意
※個人宅様配送不可です。
※納入時、フォークリフトなどが必要になる場合があります。
※冷房能力、消費電力、定格電流は周囲温度37℃で相対湿度60%で運転した時の値です。
※電源コードは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする