曜日別特売
RS80-SNS-1-RP-U 低騒音チェーン 椿本チエイン 72187484

RS80-SNS-1-RP-U 低騒音チェーン 椿本チエイン 72187484
RS80-SNS-1-RP-U 低騒音チェーン 椿本チエイン 72187484

低騒音チェーン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
ピッチP(mm)25.4
リンク数120
リンク内幅W(mm)15.88
内容量1個注文コード72187484品番RS80-SNS-1-RP-U
参考基準価格(税別)¥48,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
チェーンNo.RS80プレート厚(mm)3.2ピッチP(mm)25.4リンク数120最小引張強度(kN)71.6平均引張強度(kN)78.5ピン長L1(mm)16.25ピン長L2(mm)19.25リンク内幅W(mm)15.88ピン径D(mm)7.94タイプユニットプレート幅H(mm)24.1最大許容張力(kN)14.7プレート幅h(mm)20.8列数1概略質量(kg/m)2.66仕様ピン長L1+L2(mm):35.5 ユニットのリンク数(カタログ用):120 ローラ径R(mm):16.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする