椿本チエイン
強力チェーン
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
ピッチP(mm)
63.5
76.2
63.5
50.8
44.45
38.1
31.75
25.4
19.05
リンク内幅W(mm)
38.1
47.63
38.1
31.75
25.4
19.05
15.88
12.7
列数
1
3
2
1
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72187694
品番
RS200-HT-1-RP-L
参考基準価格(税別)
¥3,580
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
チェーンNo.
RS200
プレート厚(mm)
9.5
ピッチP(mm)
63.5
仕様
ローラ径R(mm):39.68
最小引張強度(kN)
486
平均引張強度(kN)
559
ピン長L1(mm)
42.9
ピン長L2(mm)
48.1
リンク内幅W(mm)
38.1
ピン径D(mm)
19.85
タイプ
リンク
プレート幅H(mm)
60.3
最大許容張力(kN)
78.5
プレート幅h(mm)
52
ジョイントリンクタイプ
M形
列数
1
概略質量(kg/m)
18.41
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)