椿本チエイン
強力チェーン
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
ピッチP(mm)
38.1
76.2
63.5
50.8
44.45
38.1
31.75
25.4
19.05
リンク内幅W(mm)
25.4
47.63
38.1
31.75
25.4
19.05
15.88
12.7
列数
3
3
2
1
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72187703
品番
RS120-HT-3-RP-L
参考基準価格(税別)
¥2,870
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
チェーンNo.
RS120
プレート厚(mm)
5.6
ピッチP(mm)
38.1
最小引張強度(kN)
500
平均引張強度(kN)
574
ピン長L1(mm)
75.85
ピン長L2(mm)
79.55
リンク内幅W(mm)
25.4
ピン径D(mm)
11.11
タイプ
リンク
プレート幅H(mm)
36.2
最大許容張力(kN)
80.9
プレート幅h(mm)
31.2
横ピッチC(mm)
48.9
列数
3
概略質量(kg/m)
19.33
仕様
ローラ径R(mm):22.23
ジョイントリンクタイプ
M形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)