正面

4987115250208 シンカトリ 300日 無臭 灯油不使用 電源不要 大日本防虫菊 72187949 4987115250208 シンカトリ 300日 無臭 灯油不使用 電源不要 大日本防虫菊 72187949

シンカトリ 300日 無臭 灯油不使用 電源不要

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ本体セット 注文コード72187949 品番4987115250208
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品はタイプ2種類から選べます 他の種類を見る

電源不要、部屋に置くだけ蚊が落ちる。無臭。1日12時間使用300日用。電源も電池も不要。灯油不使用。オン・オフは片手で容器を上下逆さまにするだけの簡単操作。防除用医薬部外品。火気に対する心配がなく、置いたままでも安心。お子様、犬、猫のいるご家庭でも使えます。屋内の空気の流れを利用、お部屋に薬剤が拡散。蚊のいない屋内空間をつくります。(使用環境により効果は異なります。)【効能】蚊成虫の駆除

タイプ本体セット 使用期間300日 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品 販売名キンチョウNT6
注意
※内容物に直接触れたり取り出したりしない。1日の使用時間は8〜12時間にとどめ、使用しない時はオフにし、オンのまま放置しない。万一、身体に異常を感じた場合や内容物を誤って口にした場合、できるだけ本品を持って本品がピレスロイドを含有する殺虫剤である事を医師に告げ、診療を受ける。定められた用法用量を守る。閉め切った部屋や狭い部屋で使用する場合は時々換気する。直射日光が当たる所や高温になる所に置かない。本品の専用容器のみを使用する。使用中は開口部をふさがない。火気の付近では使用しない。小児が触れないよう注意する。観賞魚等のいる水槽等に入れない。内容物に触れた場合、石けんを用い水でよく洗う。アレルギー体質の方は使用の際に注意する。使用期間終了後は、新しい薬剤カートリッジに交換する。捨てる時は自治体の指示に従う。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする