RS60-HT-1-RP-L 強力チェーン 椿本チエイン 72187974

強力チェーン

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
ピッチP(mm)19.05
リンク内幅W(mm)12.7
列数1
内容量1個注文コード72187974品番RS60-HT-1-RP-L
参考基準価格(税別)¥93販売価格(税込)¥72
販売価格(税別)
¥65
チェーンNo.
RS60
プレート厚(mm)
3.2
ピッチP(mm)
19.05
最小引張強度(kN)
48.1
平均引張強度(kN)
55.9
ピン長L1(mm)
14.8
ピン長L2(mm)
17
リンク内幅W(mm)
12.7
ピン径D(mm)
5.96
タイプ
リンク
プレート幅H(mm)
18.1
最大許容張力(kN)
9.81
プレート幅h(mm)
15.6
列数
1
概略質量(kg/m)
1.8
仕様
ローラ径R(mm):11.91
ジョイントリンクタイプ
M形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする