正面

蚊に効く虫コナーズ プレミアム コンパクトタイプ 150日

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 代引不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72187985 品番4987115550315
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥878
販売価格(税別)
798

電源不要で簡単、蚊対策。コンパクトタイプだから、持ち運びに最適。屋外で蚊を寄せつけない、屋内への蚊の侵入阻止の2つの効果。立体構造で表面積を拡大。メッシュの中に薬剤が練り込み。薬剤が徐々に拡散し、最後までしっかり広がる。雨でも流れ落ちにくい。季節を問わず蚊の出る時期に約150日間ずっと効く。吊り下げに便利なカラビナフック付き。無臭。リサイクルペット容器。【効果効能】蚊成虫の侵入阻止又は忌避。

タイプコンパクトタイプ 使用期間150日 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
注意
※内容物に直接触れたり、取り出したりしない連続して薬剤が揮散するため、使用しないときは元の袋に戻し、テープ等で必ず密封する。万一、身体に異常を感じた場合や内容物を誤って口にした場合、できるだけ本品を持って本品がピレスロイドを含有する殺虫剤であることを医師に告げて、診療を受ける。定められた用法・用量を守る。本品は蚊成虫を対象とした製品であるため、蚊の発生時期に使用する。風の影響を受ける場合、十分な効果が得られない恐れがあるため注意する。直射日光が当たるところや高温になるところに置かない。使用中は開口部をふさがない。火気の付近では使用しない。小児やペットが触れないよう注意する。観賞魚等のいる水槽等に入れない。内容物に触れた場合、石けんを用い水でよく洗う。アレルギー体質の方は使用の際に注意する。使用期間終了後は、新しい薬剤に交換する。設置場所の素材によっては傷つける恐れがあるため注意する。捨てるときは、自治体の指示に従う。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする