BLM503L4【ワケあり】 L45直貼りシートフロア(非床暖リフォーム用) Bulls(ブルズ) 72188256

商品写真

L45直貼りシートフロア(非床暖リフォーム用)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1ケース(24枚)
メイプル柄
注文コード
72188256
品番
BLM503L4【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥39,900販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)アウトレット
¥15,9807,898
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
メイプル柄
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
長さ(mm)
909
幅(mm)
145
厚さ(mm)
13
入数
3.16(m2)
関連資料:チラシ(0.13MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする