商品状態※理由あり(未使用・未開封)
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様●LED交換不可●木ネジ取付専用●調光可能(5%〜100%)●シーンコントローラー別売●器具色:白●配光角:80°-60°●本体:アルミ型材 白塗装/カバー:ポリカーボネート 乳白●光源寿命:40,000時間●調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。●延長ケーブルは連結させる器具間を離す場合にご使用ください。●※電源接続時には必ず、電源接続ケーブルが必要です。1回路に1台お求めください。
取付天井・壁(縦・横向)・床付兼用
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)18
ランプLED内蔵
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)23×1495×46
色温度(K)3000
エネルギー消費効率(Lm/W)128.8
皮相電力(VA)18.5
光色電球色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)2320
調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)