20TH-03【ワケあり】 3脚ヘッド TRUSCO 72188430 20TH-03【ワケあり】 3脚ヘッド TRUSCO 72188430 20TH-03【ワケあり】 3脚ヘッド TRUSCO 72188430

3脚ヘッド

(4件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72188430 品番 20TH-03【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥20,460 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別) アウトレット
¥15,98012,980

ブロックハンガー用スパイクは別売。支持支柱が安定します。3点ローブ掛けが容易にできます。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 定格荷重(t)2 適用支柱径(mm)70〜90 適合支柱丸木・鉄パイプ 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 質量(kg)9 最大径(Φmm)90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08412801
2024-04-24
用途:
重量グリーンチング引き揚げ用
電気・ガス・熱供給・水道業

とても良い商品と思います。
これ以上の改善点があると思いません。

対象商品:
08412801
2020-10-09
用途:
機械設置作業台
建設業・工事業

思っていたより頑丈で作業効率アップに役立ちしました。

対象商品:
08412817
2018-04-02
用途:
機械の据付
建設業・工事業

今まで櫓を組んでいましたが、これを購入してからは
時間も労力も軽減でき、大変満足しております。

2人が参考にしています
対象商品:
08412801
2015-01-19
用途:
未加工石材設置
その他業種

後少し足の開きがあると、傾斜段差等作業時に便利と感ずる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動チェーンブロックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/791/
1人が参考にしています
2023-03-09

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする