※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZERUST 気化性防錆剤

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(1000個) 注文コード72188439 品番CT-50【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥100,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別) アウトレット
¥99,98079,980
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

密閉空間内の気体に入れると、サビの電気化学反応を抑制し、防錆効果を発揮します。
製品寸法が小さいため、狭い箇所に取り付けるのに大変便利です。

商品状態※理由あり(未使用・開封済み) 用途制御盤や工業計器などの盤内機器の防錆。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)-10〜80 外形寸法(mm)40×50 容積(基準保護)7L 有効期間保護容積7Lに対し0.5年、3.5Lに対し1年 有効期限半年

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46129562
2016-05-18
用途:
盤内防錆
製造業

以前から使用していますが
他の盤に比べ錆びていません
効果は絶大です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆紙、防錆シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする