RS180-SUP-1-FSJL スーパチェーン 椿本チエイン 72188489

RS180-SUP-1-FSJL スーパチェーン 椿本チエイン 72188489
RS180-SUP-1-FSJL スーパチェーン 椿本チエイン 72188489

スーパチェーン

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
この商品はピッチP・リンク数・リンク内幅Wなど78種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ピッチP(mm)
57.15
リンク内幅W(mm)
35.72
注文コード
72188489
品番
RS180-SUP-1-FSJL
参考基準価格(税別)¥5,820販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998
タイプ
ジョイントリンク
列数
1
チェーンNo.
RS180
プレート厚(mm)
7.15
ピッチP(mm)
57.15
仕様
ピン長L1+L2(mm):78.1 ローラ径R(mm):35.71
ピン形式
リベット形
概略質量(kg/m)
14.23
最小引張強度(kN)
358
平均引張強度(kN)
412
ピン長L1(mm)
35.65
ピン長L2(mm)
42.45
リンク内幅W(mm)
35.72
ピン径D(mm)
17.46
プレート幅H(mm)
54.2
最大許容張力(kN)
85.7
プレート幅h(mm)
46.8
ジョイントリンクタイプ
F形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする