回転ネーム2540(赤/白)【ワケあり】 回転式名札掛用名札 日本緑十字社 72188570 回転ネーム2540(赤/白)【ワケあり】 回転式名札掛用名札 日本緑十字社 72188570

回転式名札掛用名札

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード72188570 品番回転ネーム2540(赤/白)【ワケあり】
在庫数量:残り60点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別) アウトレット
¥289239
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

クルッと、表示札が回転。
指先で軽く押すだけで、表示札が回転。裏表を赤と白に塗り分けていますので、識別も容易です。材質は半永久的にご使用いただけるオールスチール製。マグネットシグナルを使えば、外出・会議など社員の動きもひと目で分かります。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 材質(本体)硬質エンビ、(ベース・札)スチール、(枠)アルミ 寸法(mm)108×21 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様回転ネーム表示盤用名札(赤/白) 日本緑十字社品番303102

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする