LEDアームライト 看板灯 15W 1800LM 1台で発光2色 電球/色昼白色

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72188658 品番 LD-K15B【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別) アウトレット
¥9,9987,998

・取付簡単!組立済みの状態でお届けします。
・1灯2色!電球交換不要!3000K(電球色)/5000K(昼白色)スイッチで切替可能
・灯具角度前後約234°調節が可能。
・様々な設置方向に適応可能で、施工条件に合わせた取付方法が選択できます。
・シンプルなカラー(ブラック/ホワイト)であらゆる看板デザインにご使用頂けます。
・照射角120度のワイド照射で広範囲を照射します。
・紫外線が少ないLEDだから虫が寄り付きにくく、看板の色味が劣化も進みにくい仕様です。
・防眩カバーで光を柔らかく広げます。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 用途看板灯・壁面照明・店舗照明・ブース照明・看板照明 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 セット内容灯具+アーム×1セット、取扱説明書、保証書 材質ステー:鉄/ライト:アルミ合金 質量(kg)2.75 電圧(V)AC90〜265 消費電力(W)15 コード長さ(m)約1.5 アース付3芯(アーム内配線0.7 口出線0.8) アーム長さ(mm)約300(ライト除く) 色温度(K)3000/5000 光源色電球色/昼白色 色(本体) 明るさ(Lm)1800 防水性IP66 演色指数(Ra)80 照射角度(°)約120
注意
・安定した電圧でご使用ください
・生活防水レベルとなります。防雨・大雨や浸水状態に近い状態でのご使用はお辞め下さい。
・スイッチ部はしっかり蓋を閉めてご使用ください
・電源スイッチやセンサースイッチをご使用の場合は、LED専用をご使用ください。
・10時間を超える長時間の連続点灯は、LED照明器具の寿命に悪影響を与える恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする