商品状態※理由あり(未使用・未開封)
付属品アタッチメント 6 点、専用ハンドルバー2 本、取扱説明書、 フォースゲージ取付板用専用ボルト 4 本、収納ケース、検査成績書等
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
ストローク(mm)10
型式PSH
質量(kg)約 3.1※レンジにより質量は若干異なります。
目盛120 等分
精度許容誤差±0.1%F.S 以内
使用温度(℃)0〜+40
表示方式リアルタイム/ピークモード(切替式)
最大荷重(N)3000