商品状態※理由あり(未使用・未開封)
サイズ(cm)29
色ブラック×ネオンライム
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様インナーソール:取替え式
形状ハイカット
質量(g)約450(26.5cm)
種類安全靴
規格JSAA規格A種 認定番号3041
材質(アッパー)合成繊維、人工皮革(合成皮革)、合成樹脂
適合品番中敷:1273A007、1273A008
材質(底部)ゴム底(耐油性ラバー)
材質(先芯)ガラス繊維強化樹脂
甲被タイプマジックタイプ
足囲3E相当
靴タイプスニーカー