※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WFXD2-ABM【ワケあり】 ワークポジショニング用胴当てベルトフラットD2 黒 タジマツール(TJMデザイン) 72189087 WFXD2-ABM【ワケあり】 ワークポジショニング用胴当てベルトフラットD2 黒 タジマツール(TJMデザイン) 72189087 WFXD2-ABM【ワケあり】 ワークポジショニング用胴当てベルトフラットD2 黒 タジマツール(TJMデザイン) 72189087 WFXD2-ABM【ワケあり】 ワークポジショニング用胴当てベルトフラットD2 黒 タジマツール(TJMデザイン) 72189087

ワークポジショニング用胴当てベルトフラットD2 黒

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72189087 品番 WFXD2-ABM【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥34,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別) アウトレット
¥23,98019,980

SEGハーネス・サスペンダー対応ワークポジショニング用胴当てベルトセット。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 サイズ【参考胴ベルト】M ベルト長さ(mm)750(胴当てベルト) バックル軽量アルミ ワンフィンガーバックル 有効ウエストサイズ(cm)100まで
注意
※墜落制止用器具(安全帯)ではありません。
※取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品説明動画

【TAJIMA】ワークポジショニング用胴当てベルト
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする