TCF116#NW1【ワケあり】 ウォームレットS(前丸タイプ) TOTO 72189261 TCF116#NW1【ワケあり】 ウォームレットS(前丸タイプ) TOTO 72189261 TCF116#NW1【ワケあり】 ウォームレットS(前丸タイプ) TOTO 72189261

ウォームレットS(前丸タイプ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 ホワイト 注文コード72189261 品番TCF116#NW1【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,500
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

エロンゲートサイズ(大形)・レギュラーサイズ(普通)兼用タイプです。
暖房便座で寒い日もおしりあたたか。
便座と便ふたがゆっくり閉じます。
便座・便ふたなどに、抗菌樹脂採用。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 形状前丸 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 ホワイト 消費電力(W)52 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)499×550×150 安全装置温度ヒューズ 電源コード(m)1.0 定格電源交流100V(50/60Hz) 年間消費電力量(kWh/年)138 グリーン購入法適合
注意
※年間消費電力量は、省エネ法に基づいて湯沸かし方式などの種類別の算定式により、4人家族(男性2人、女性2人)で1日あたり16回使用した場合を基準に便座部は季節別、温水部は年平均で算出したものです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36622957
2013-02-13
用途:
自宅用
白野電気通信システム 様 (建設業・工事業)

価格的には満足しています なにせ壊れてどうしようというときに勝手早く来てよかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする