精密ステンレスバイス

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72189385 品番DS150【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥345,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別) アウトレット
¥339,800279,800
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 寸法A(mm)285 寸法B(mm)120 寸法C(mm)90 寸法D(mm)40 寸法E(mm)50 寸法F(mm)60 寸法G(mm)(MAX)150 寸法H(mm)75 寸法J(mm)(W×D)12×7 寸法K(mm)14 寸法M(mm)8(90°) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質特殊ステンレス鋼 質量(kg)14.3 LM10 直角度(mm)0.005/100mm以内 平行度(mm)0.002/100mm以内 焼入硬度HRC57〜60°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする